仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●入力電圧 Max: 5.5 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)