曜日別特売

Microchip コントローラ USB 2.0 USB2512B-AEZG

Microchip コントローラ USB 2.0 USB2512B-AEZG - MICROCHIP
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: 0 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068696USB2512B-AEZG
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする