曜日別特売

Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1

Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1 - MICROCHIP
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルI2Cデモボード. PICkit(TM)シリアルI2Cデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するI2Cマスタモードシリアル通信と給電を行います。. I2Cインターフェイスを持つ5つの異なるデバイス I2Cバスとほとんどのデバイスにテストポイント I2Cバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070751PKSERIAL-I2C1
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする