Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06

Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06 - MICROCHIP
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB224x USB 2.0マルチフォーマットSD / MMC / MSフラッシュメディアコントローラ. Microchip製のUSB224xファミリのデバイスは高速USB 2.0フラッシュメディアカードコントローラで、ホストUSBコントローラと一般的なフラッシュメディアカードの間で超高速インターフェイスを提供します。 幅広いフラッシュメディアリーダーへの単独アクセス又は同時アクセスを実行できます。 これらのデバイスは、内部メモリ経由でセキュアなメモリフォーマットオプションを提供し、メモリスティックPRO-HGなどの新しいフォーマットで高性能なスループットを発揮できます。 USB224xデバイスでは、USB 2.0デバイストランシーバ、高速8051マイクロプロセッサ及びメモリスティック (MS)、スマートメディア (SM)及びセキュアデジタル(SD)コントローラが一つのチップに集積されています。 これらのICは、ReadyBoost などのパフォーマンス集中型のMicrosoftR Windows VistaRアプリケーションに最適です。. 特長. 高速性能と汎用性向けに最適化 スマートメディア / xD-ピクチャカード 、メモリスティック / メモリスティックPRO / メモリスティックPRO-HG 及びマルチメディアカード / セキュアデジタルインターフェイスに対応 高性能スループットに対応 > 新しい高速フォーマットで35 MB/s MS PRO-HG MicrosoftR ReadyBoost を利用して、システム性能を向上させるPCアプリケーションに最適 内部メモリ経由でセキュアメモリフォーマットのオプションをサポート 個別のソケット又はソケットの組み合わせをサポート. 代表的用途. デスクトップ / ノートPC 多機能プリンタ デジタルTV モニタ 家庭用オーディオ / ビデオ機器 スタンドアロンのフラッシュメディアリーダー / ライター デジタル写真フレーム メディアプレーヤ セットトップボックス ゲームコンソール 車載 / 家庭用のオーディオシステム 産業用途RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(490個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072808USB2244I-AEZG-06
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする