曜日別特売

Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS

Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072187MCP1253-33X50I/MS
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする