MICROCHIP
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2422-I/MJ
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 3.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SQFN●ピン数: 24●寸法: 4.1×4.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 4.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.1mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(490個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02071085
USB2422-I/MJ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください