曜日別特売

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220 - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: TO-220●長さ: 10.54mm●高さ: 15.57mm●幅: 1.4mm●寸法: 10.54×1.4×15.57mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074025TC74A0-3.3VAT
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする