Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP

Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP - MICROCHIP
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072336MCP9808-E/MS
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする