曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00D - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 62 nH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 510mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.3GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068547LQW18AN62NG00D
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする