曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 110mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 5.4Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069116LQH43MN221K03L
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする