Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 800mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN470M03L
- 仕様
- ●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 400mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(350個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















