曜日別特売
LQH55DN470M03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 800mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN470M03L MURATA(村田製作所) 02068879

Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 800mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN470M03LLQH55DN470M03L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
注文コード
02068879
品番
LQH55DN470M03L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 400mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする