曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068319LQH55DN100M03L
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする