曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 120mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQH31MN4R7K03L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 120mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQH31MN4R7K03L - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 120mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.7Ω●シリーズ: LQH31MN●最大自己共振周波数: 31MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 LQH31MNシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い周波数範囲 高周波数で高Q値、低DC抵抗 小型(3.2×1.6×1.8 mm)で狭ピッチ実装に最適 低DC抵抗、大電流 フローはんだ付け及びリフローはんだ付けの両方に対応した耐熱性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074138LQH31MN4R7K03L
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする