- 仕様
- ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 120mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.7Ω●シリーズ: LQH31MN●最大自己共振周波数: 31MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 LQH31MNシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い周波数範囲 高周波数で高Q値、低DC抵抗 小型(3.2×1.6×1.8 mm)で狭ピッチ実装に最適 低DC抵抗、大電流 フローはんだ付け及びリフローはんだ付けの両方に対応した耐熱性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応