Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 760mA, 6.3 x 6.3 x 4.7mm, LQH66SN470M03L
- 仕様
- ●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 760mA●パッケージ/ケース: 2525 ( 6363 )●長さ: 6.3mm●奥行き: 6.3mm●高さ: 4.7mm●寸法: 6.3×6.3×4.7mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 238mΩ●シリーズ: LQH66SN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















