曜日別特売
LQH66SN470M03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 760mA, 6.3 x 6.3 x 4.7mm, LQH66SN470M03L MURATA(村田製作所) 02068310

Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 760mA, 6.3 x 6.3 x 4.7mm, LQH66SN470M03LLQH66SN470M03L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02068310
品番
LQH66SN470M03L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
仕様
●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 760mA●パッケージ/ケース: 2525 ( 6363 )●長さ: 6.3mm●奥行き: 6.3mm●高さ: 4.7mm●寸法: 6.3×6.3×4.7mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 238mΩ●シリーズ: LQH66SN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする