Murata 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 180mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN680K03L
- 仕様
- ●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 180mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 3.6mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 3.6×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.9Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 8.4MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















