曜日別特売
LQH43MN680K03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 180mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN680K03L MURATA(村田製作所) 02071469

Murata 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 180mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN680K03LLQH43MN680K03L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
02071469
品番
LQH43MN680K03L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 180mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 3.6mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 3.6×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.9Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 8.4MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする