Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071679LQH32PN4R7NN0L
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする