曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 nH, 460mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN15NG00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 nH, 460mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN15NG00D - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 15 nH●最大直流電流: 460mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 160mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071146LQW15AN15NG00D
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする