MURATA(村田製作所)
Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 nH, 460mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN15NG00D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02071146
品番
LQW15AN15NG00D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 15 nH●最大直流電流: 460mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 160mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応