仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3.4A●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 26mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●動作温度 Max: +85℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)