Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 35MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073937LQH43CN4R7M03L
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする