曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069536LQH5BPN2R2NT0L
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする