曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 150 μH●最大直流電流: 70mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 9.3Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 7MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074655LQH32MN151K23L
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする