曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 300mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQG18HNR10J00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 300mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQG18HNR10J00D - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 0.1 μH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 900mΩ●シリーズ: LQG18H●最大自己共振周波数: 800MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073368LQG18HNR10J00D
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする