- 仕様
- ●インダクタンス: 0.1 μH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 900mΩ●シリーズ: LQG18H●最大自己共振周波数: 800MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所0603 LQG18HNシリーズ高周波チップインダクタ. モノリシック構造を持つ、高周波回路に最適なSMDインダクタ 高い周波数で高い品質と安定性 ニッケルバリアを備えた外部電極。高いはんだ付け温度に対する優れた耐性を実現 用途 : 携帯電話、Bluetooth通信、W-LANネットワークなど
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応