曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L - MURATA(村田製作所)
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072738LQH32CN1R0M33L
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする