仕様●最大直流電流: 10A●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●高さ: 3.1mm●寸法: 12.1×9.1×3.1mm●最大直流抵抗: 430μΩ●シリーズ: BNX02●インダクタ構造: 巻線型℃●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個