曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H682JA01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 1206 (3216M) GRM3195C1H682JA01D - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071365GRM3195C1H682JA01D
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする