Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H183JA01L
- 仕様
- ●静電容量: 18nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























