曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E681KA01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E681KA01D - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 680pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074296GRM033R71E681KA01D
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする