Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H102FA01D
- 仕様
- ●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±1%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0402 C0G 誘電体. GRMシリーズは積層構造で大容量・小型化を実現します。. 特長. 極性のない高信頼性 外部電極の錫めっきにより、優れたはんだ付け特性を実現
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























