Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 35V dc 0805 (2012M) GCM21BR7YA105KA55L
- 仕様
- ●静電容量: 1μF●電圧: 35V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























