Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A470JW31D
- 仕様
- ●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























