曜日別特売

Murata 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 700mA, 3.2 x 1.6 x 0.85mm, LQM31PN4R7M00L

Murata 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 700mA, 3.2 x 1.6 x 0.85mm, LQM31PN4R7M00L - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 375mΩ●シリーズ: LQM31P_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 25MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2×1.6×1.8 mm) 低DC抵抗、大電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069475LQM31PN4R7M00L
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする