曜日別特売

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0603 (1608M) ZRB18AR61A106ME01L

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0603 (1608M) ZRB18AR61A106ME01L - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×1mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 1mm●シリーズ: ZRB●動作温度 Min: -55℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069430ZRB18AR61A106ME01L
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする