Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 4V dc 0402 (1005M) GRM155R70G105KA12D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 4V dc 0402 (1005M) GRM155R70G105KA12D - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 1μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●新規設計用途には推奨されません. 村田GRM 0402×7R誘電体. Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップリング、平滑化回路などの用途に使用されます 温度補償 MLCC は、静電容量のわずかな変化しかなく、高周波マッチングやフィルタなどの用途で使用されています。. 特長と利点:. 大容量で小型です 高信頼性 優れた高周波特性を実現します 高い移動耐性を備えた金属製の終端 寸法公差が厳しいため、基板上で信頼性の高い高速の自動チップ配置が可能になります 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されており、はんだ付け性に優れています。 極性がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072449GRM155R70G105KA12D
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする