Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 850mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN3N6C00D
- 仕様
- ●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 850mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 59mΩ●シリーズ: LQW●コア材料: Non-Magneticコア●最大自己共振周波数: 6GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























