Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0603 (1608M) ZRB18AR60J226ME01L
- 仕様
- ●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×1mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 1mm●シリーズ: ZRB●動作温度 Max: +85℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























