Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) GCM31MR72A224KA37L
- 仕様
- ●静電容量: 220nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.15mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.15mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























