仕様●寸法: 9 x 6.35 x 10.16mm●実装タイプ: スルーホール●奥行き: 10.16mm●長さ: 9mm●幅: 6.35mm●最大動作周波数: 3MHz●低プロファイルデジタルオーディオトランス. ムラタパワーソリューションの低プロファイルデジタルオーディオトランス製品は、トランスミッタとレシーバの回路間バランスを向上させます。 高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とするあらゆる用途に最適で、完全密封されており、業界標準のピン配置を備えています。 オーディオやビデオゲームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)