Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0

Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0 - Murata Power Solutions
仕様●極数: 6●行数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: DMS●併用可能製品: 12ピンDMSシリーズ●接続方向: ストレート●長さ: 15.7mm●幅: 12.7mm●ハウジング材質: ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021767154320-01069-0
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする