曜日別特売

Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335C

Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 100mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 11Ω●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 140mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217625922R335C
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする