曜日別特売

Murata Power Solutions リードインダクタ, 220 μH, 430mA, ラジアル, 22R224C

Murata Power Solutions リードインダクタ, 220 μH, 430mA, ラジアル, 22R224C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 430mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 830mΩ●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 4.4MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 100mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217680122R224C
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする