仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 170mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 3630mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 2.1MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 120mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm内容量1袋(100個)