曜日別特売

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1.5 mH, 130mA, ラジアル, 22R155C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1.5 mH, 130mA, ラジアル, 22R155C - Murata Power Solutions
仕様
●インダクタンス: 1.5 mH●最大直流電流: 130mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 6490mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.9MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 130mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217716022R155C
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする