曜日別特売
22R155C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1.5 mH, 130mA, ラジアル, 22R155C Murata Power Solutions 02177160

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 1.5 mH, 130mA, ラジアル, 22R155C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
02177160
品番
22R155C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
●インダクタンス: 1.5 mH●最大直流電流: 130mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 6490mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.9MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 130mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする