仕様●巻数比: 0.042361111111●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 0.86μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●絶縁電圧: 1kV●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)